• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Magnetický měřicí stativ s jemným nastavováním na sloupku, Typ: N1

Artiklové číslo: 441190 N1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
106 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Barva Šedá; Černá
Ramena volně pohyblivá ne
Rameno sloupku D2 14 mm
Průměr příčného ramena D1 12 mm
Délka ramena sloupku 203 mm
Délka příčného ramena 185 mm
Přípojka Upínací stopka; závit
Připojovací závit – velikost, závit M8
Pro úchylkoměry s ⌀ stopky 6 mm; 8 mm; 9,525 mm
Vyrovnání připojení, závit Středové
Vyrovnání připojení, Upínací stopka Postranní
Magnetická noha ano
Šířka magnetické nohy 50 mm
Délka magnetické nohy 60 mm
Výška magnetické nohy 55 mm
Přídržná síla 800 N
Délka vysouvání min. 20,3 cm
Délka vysouvání max. 20,3 cm
Materiál Litina
Vytváření upínací síly Mechanický
Typ stativu Pylväsjalusta
Druh produktu Měřicí stativ

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 441190 N1
EAN / GTIN 7290005394287
Číslo výrobce PH6400

Popis

Provedení:

3bodové upínání měřicího sloupku s velmi krátkými dráhami upínání pro nejvyšší komfort obsluhy. Velmi malá ruční síla má za následek trvalé, stabilní sevření.
Velkoryse dimenzovaný sloupek pro maximální tuhost systému. Upínání měřicích přístrojů Vario pro ⌀ stopky 6 mm, 8 mm, 3/8 palce, páčkové úchylkoměry s rybinovým vedením a číselníkové úchylkoměry s očkem na zadní straně.
Jemné nastavení na upínači úchylkoměru.

Zvláštní příslušenství:

Upínač úchylkoměru č. 440401.