• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Magnetyczne statywy pomiarowe z precyzyjną regulacją na układzie dźwigni, Typ: N1

Nr art.: 441190 N1
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
131 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Szare Szary antracytowy
Kolor Szare; Czarny
Ramiona poruszają się swobodnie nie
⌀ statywu D2 14 mm
⌀ ramienia poprzecznego D1 12 mm
Długość ramienia kolumny 203 mm
Długość ramienia poprzecznego 185 mm
Przyłącze Chwyt do mocowania; sprawdziany do gwintu UNF
Rozmiar gwintu przyłączającego, sprawdziany do gwintu UNF M8
Dla czujników zegarowych o ⌀ chwytu 6 mm; 8 mm; 9,525 mm
Ustawienie złącza, sprawdziany do gwintu UNF Na środku
Ustawienie złącza, Chwyt do mocowania Z boku
Podstawa magnetyczna tak
Szerokość stopy magnetycznej 50 mm
Długość stopy magnetycznej 60 mm
Wysokość stopy magnetycznej 55 mm
Siła przyczepności 800 N
Min. długość wysunięcia 20,3 cm
Maks. długość wysunięcia 20,3 cm
Materiał żeliwo
Wytwarzanie siły mocowania mechaniczne
Typ statywu Statyw kolumnowy
Rodzaj produktu Statyw pomiarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 441190 N1
EAN / GTIN 7290005394287
Numer producenta PH6400

Opis

Wykonanie:

3-punktowy mechanizm zaciskowy zespołu dźwigni pomiarowych, z bardzo krótkimi odcinkami mocowania, zwiększa komfort obsługi. Bardzo niewielka siła zapewnia stały i stabilny zacisk.
Solidny układ dźwigni zapewnia wysoką sztywność układu. Uchwyty Vario do przyrządów pomiarowych z trzpieniami o ⌀ 6mm, 8 mm, 3/8 cala, czujników dźwigienkowo-zębatych z prowadnicami typu jaskółczy ogon i czujników zegarowych z uchem na tylnej ścianie.
z precyzyjną regulacją uchwytu dla czujników.

Wyp. dodatkowe:

Uchwyt czujników zegarowych nr 440401.