Impugnature per tamponi di misura OD, Lunghezza: 50mm

Codice art.: 435160 50
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 4-6 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Raccordo filettato calibro/supporto M10×1
⌀ Asta 12 mm
Lunghezza supporto 50 mm
Tipo di prodotto Supporto per calibri a tampone

Identificazione e classificazione

Codice articolo 435160 50
copia
EAN / GTIN 2050001041555
copia
Codice del produttore 32000072
copia
Produttore/persona responsabile Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Descrizione

Esecuzione:

Impugnature pertamponi di misuraOD con raccordo filettato M10×1. Per il collegamento diretto a tutti i tamponi di misura OD, ⌀ asta 12 mm.

Nota:

Supporto per tastatori elettrici e in esecuzione rinforzata (⌀ barra 18 mm), nonché supporto con ritorno per un miglior scarico dei contatti di misura disponibile su richiesta.