Tartó furatmérőhöz OD, Tartóhossz: 50mm

Cikkszám: 435160 50
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tartóhossz (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tüske/tartó menetes csatlakozó M10×1
Rúd ⌀ 12 mm
Tartóhossz 50 mm
Termék fajtája Furatmérő tartó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 435160 50
EAN / GTIN 2050001041555
Gyártó száma 32000072
Gyártó/felelős személy Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Leírás

Kivitel:

OD eszköztartó M10×1 menetes csatlakozóval. Az összes OD furatmérőhöz történő közvetlen csatlakoztatáshoz, rúd ⌀ 12mm.

Figyelem:

Tartó elektromos tapintóhoz és megerősített kivitelben (szár ⌀ 18mm), valamint tartó visszahúzással a mérőérintkezők tehermentesítéséhez külön ajánlatkérésre kapható.