Laikikliai kiaurymių matavimo kamščiams OD, Laikiklio ilgis: 50mm

Prekės Nr.: 435160 50
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Laikiklio ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

ESD apsaugos zona (EPA) ne
Visas ilgis 50 mm
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 435160 50
EAN / GTIN 2050001041555
Gamintojo numeris 32000072
Gamintojas / atsakingas asmuo Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 Fellbach, Germany, www.schwenk-lmt.de

Aprašymas

Modelis:

OD prietaisų laikiklis su sriegine jungtimi M10×1. Tiesioginis tvirtinimas prie visų OD matavimo kamščių, vamdžių ⌀ 12 mm.

Pastaba:

Pagal pageidavimą galima užsakyti sustiprintos konstrukcijos elektrinių liestukų laikiklius (vamzdžiai ⌀ 18 mm), taip pat laikiklius su grįžtamąja jėga matavimo antgalių atlaisvinimui.