Impugnature per tamponi di misura OD, Lunghezza: 50mm

Codice art.: 435160 50
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Zona di protezione ESD (EPA) no
Lunghezza complessiva 50 mm
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 435160 50
EAN / GTIN 2050001041555
Codice del produttore 32000072
Produttore/persona responsabile Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 Fellbach, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Descrizione

Esecuzione:

Supporto per calibri a tampone OD con raccordo filettato M10×1. Per il collegamento diretto a tutti i tamponi di misura OD, tubo ⌀ 12 mm.

Nota:

Supporto per tastatori elettrici e in esecuzione rinforzata (⌀ tubo 18 mm), nonché supporto con ritorno per un miglior scarico dei contatti di misura disponibile su richiesta.