Alesametro di alta precisione per interni senza comparatore Vario SV HM, Intervallo di misurazione: 6-18mm

Codice art.: 435110 6-18
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di misura 6 mm - 18 mm
Profondità di misura 100 mm
Numero di testine di misure 2
Numero di punte di contatto 17
Numero di anelli di azzeramento 2
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Alesametro ad alta precisione per interni a 2 punti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 435110 6-18
copia
EAN / GTIN 2050001048035
copia
Codice del produttore 12200000
copia
Produttore/persona responsabile Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Descrizione

Esecuzione:

Alesametro a 2 punti di contatto Schwenk. Schwenk Vario SV è un sistema a elementi componibili in grado di coprire ampi campi di misura grazie alle testine di misura intercambiabili. Punte di contatto in metallo duro.

Fornitura:

Alesametro per interni senza dispositivo di visualizzazione e anelli di riscontro.

Accessori speciali:

Comparatore ad alta sensibilità n. art. 434674, comparatore induttivo ad alta sensibilità n. art. 434671, comparatore con graduazione antioraria n. art. 434807 Dim. 10, comparatore digitale n. art. 434322, anelli di azzeramento n. art. 484030.

Nota:

Se si utilizzano comparatori ad alta precisione, è necessaria una prolunga n. art. 434920 Dim. 10 o una punta tastatrice n. art. 434900 Dim. 16.

Download & documenti

Prodotti correlati
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
Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Set commission

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello