Comparatore ad alta sensibilità, ± Campo di misura / Risoluzione: 25/0,5µm

Codice art.: 434674 25/0,5
Sconto
449,00 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 mag 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 34,10 € /pz.
  • 21,80 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
59 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

± Campo di misura / Risoluzione (µm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 95 mm
Imballaggio astuccio
Larghezza complessiva 63 mm
Altezza complessiva 20 mm
Visualizzazione es. analogica
Campo di misura min. -0,025 mm
Campo di misura max. 0,025 mm
Forza di misura min. 1 N
Forza di misura max. 1 N
Corsa libera 2,8 mm
Diametro del codolo di serraggio 8 mm
Diametro tolleranza del codolo di serraggio h6
Normativa norma interna
Caratteristica comparatore Antiurto
Risoluzione 0,0005 mm
Tacche di tolleranza regolabili
Unità lettura millimetro
Lettura, millimetro 0,0005 mm
Contenuto parte singola
Tarabile si
Tipo di prodotto comparatore ad alta sensibilità

Identificazione e classificazione

Codice articolo 434674 25/0,5
EAN / GTIN 4059192014261
Codice del produttore 4335000
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

Strumento di misura con meccanismo montato su rubini, struttura particolarmente robusta per l'utilizzo in produzione.
Minimo errore di inversione grazie alla punta di contatto montata su sfera priva di gioco.
Insensibile alle forze laterali.
Cassa monoblocco per garantire massima precisione e stabilità.
Protezione antiurto mediante l'asta di trasmissione che si solleva in caso di sovraccarico.
Forza di misura costante
grazie alla barra di torsione.
Ampia corsa libera per agevolare il posizionamento dei pezzi. Collegamento per comando di sollevamento o asta flessibile (accessori speciali).
Graduazione di facile lettura.
2 tacche di tolleranza
per preimpostare l'errore ammesso.

Esecuzione - immagine:

Tacche di tolleranza
Collegamento
per asta flessibile n. art. 434930
Microregolazione
con arresto (posizione zero).

Uso:

In combinazione con strumenti di alta precisione per i controlli di piccola o di grande serie.

Accessori speciali:

Asta flessibile n. art. 434930.