Verificator de alezaje de precizie fără ceas comparator de precizie Vario SV HM, Domeniu de măsurare: 6-18mm

Cod articol.: 435110 6-18
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 39,10 € /buc.
  • 73,80 € /buc.
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Vario SV
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Număr de discuri de măsurare 2
Număr de şuruburi 17
Poate fi calibrat da
Tip produs Micrometru de interior
Cu manometru Nein
Cu discuri de măsurare Da
Cu palpatoare de măsurare Da
Valoare de măsurare min. 6 mm
Valoare de măsurare max. 18 mm
Adâncime de măsurare max. 100 mm
Numărul de puncte de măsurare 2
Anzahl Messköpfe 2 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 435110 6-18
EAN / GTIN 2050001048035
Număr producător 12200000
Producător/responsabil Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 Fellbach, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Descriere

Execuţie:

Aparat de măsurare comparativă în două puncte, bazat pe versiunea Schwenk. Modelul Schwenk Vario SV este un sistem modular, care acoperă intervale de măsurare extinse datorită capetelor palpatoare interschimbabile. Cu palpatoare de măsurare din carbură.

Livrare:

Verificator de precizie fără ceas comparator de precizie şi calibre-inel.

Accesorii opţionale:

Ceas comparator de precizie Cod 434674, ceas comparator inductiv Cod 434671, ceas comparator cu scală cu sens de rotire spre stânga 434807 Ref. 10, ceas comparator digital Cod 434322, calibre-inel Cod 484030.

Notă:

La utilizarea ceasului comparator de precizie este necesară utilizarea suplimentară a unui prelungitor Cod 434920 Ref. 10 sau a unui palpator de măsurare Cod 434900 Ref. 16.