{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Norma | Norma interna | |
| Campo di misura | 0 mm - 10 mm | |
| Risoluzione | 0,01 mm | |
| Campo/giro | 1 mm | |
| Scostamento di misura MPE (campo di misura) | 15 µm | |
| ⌀ Punta di contatto | 4 mm | |
| ⌀ Quadrante dell’indicatore | 58 mm | |
| Forza di misura | 0,7 N - 1,4 N | |
| Metrologia | analogico | |
| ⌀ Alloggiamento | 57 mm | |
| Imballaggio | Custodia rigida | |
| Tipo di prodotto | Comparatore |
| Codice articolo |
434807 10
copia |
|
| EAN / GTIN |
4031452160758
copia |
|
| Produttore/persona responsabile | KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de |