• Gli articoli dei servizi non possono essere ordinati separatamente, ma devono essere aggiunti all’articolo corrispondente.

Taratura accreditata (ad es. DAkkS) Alesametro (Forma B + C), Campo di misura massima: 60mm

Codice art.: 023220 60
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di lavorazione circa 6-8 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Campo di misura massima (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di misura max. 60 mm
Accreditato si
Taratura per Alesametro ad alta precisione per interni
Tipo di prodotto Taratura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 023220 60
EAN / GTIN 2050002056244

Descrizione

Esecuzione:

Informazioni generali:
La taratura è parte integrante del processo dell’assicurazione di qualità. In qualità di partner per la taratura dei tuoi strumenti di misura e controllo ci occupiamo di gestire l’intera procedura, compreso il trasporto sicuro. In particolare, garantiamo una taratura conforme alle norme nel rispetto di tutte le disposizioni di riferimento e degli standard della tua azienda.

Taratura accreditata:
I laboratori di taratura accreditati seguono direttamente le misure campione nazionali tramite misure campione di riferimento. Il DAkkS (ente di accreditamento tedesco) e altri enti simili a livello europeo valutano, confermano e monitorano la competenza tecnica di questi laboratori come organizzazioni indipendenti. Grazie al controllo periodico dei processi e alla corretta esecuzione metrologica del procedimento di taratura, potete fare affidamento sui risultati delle misurazioni effettuate. Oltre ai laboratori di taratura accreditati in Germania, collaboriamo anche con quelli in Belgio, per cui in casi eccezionali rilasciamo anche il certificato dell’ente di accreditamento belga (certificato BELAC). I certificati di taratura DAkkS e BELAC sono riconosciuti e validi a livello internazionale, nonché a prova di audit, grazie agli accordi multilaterali tra l’ILAC, l’EA e gli enti di accreditamento dei vari Paesi. In questo modo si evitano costosi accreditamenti multipli.

Vantaggi:

  • Massima affidabilità e standard più elevato tra le misure campione nazionali.
  • Riconoscimento internazionale.
  • Regolamentazione statale.
  • Tracciabilità diretta rispetto alla misura campione nazionale.
  • Adempimento dell’obbligo per tutte le aziende dell’industria automobilistica e i relativi fornitori secondo la norma IATF 16949:2016.
  • Elevato livello di sicurezza.

Raccomandazioni:

Grazie a un’assistenza competente e a una ritaratura periodica, puoi allungare la durata dei tuoi strumenti di controllo e proteggerli da danni e un livello di usura elevato. A tal proposito, risulta fondamentale una formazione completa dei collaboratori sull’utilizzo degli strumenti di misura e controllo.

Nota:

Il servizio di taratura può essere ordinato solo in combinazione con un articolo corrispondente. Il tipo di servizio di taratura disponibile in base agli articoli è indicato su ciascun strumento di misura sottoponibile a taratura.

Accesso ai certificati di taratura
I certificati di taratura sono disponibili in qualsiasi momento gratuitamente tramite Connected Metrology Free (CMY). Accedi semplicemente utilizzando il numero cliente con cui hai ordinato i tuoi strumenti di misura (inclusa la taratura). Successivamente potrai visualizzare e scaricare comodamente i tuoi certificati online.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello

Disponibilità