• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Strumento di misura di profondità con comparatore analogico, Intervallo di misurazione: 10mm

Codice art.: 434805 10
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 25,40 € /pz.
  • 32,90 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
23 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: Norma interna
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Campo di misura 10 mm
Risoluzione 0,01 mm
Campo/giro 1 mm
Scostamento di misura E MPE (campo di misura) 15 µm
⌀ Punta di contatto 4 mm
Ponte di appoggio lunghezza 80 mm
Ponte di appoggio larghezza 16 mm
Metrologia analogico
⌀ Quadrante dell’indicatore 58 mm
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Strumento di misura di profondità

Identificazione e classificazione

Codice articolo 434805 10
EAN / GTIN 4045197234124
Codice del produttore 434805 10
Produttore/persona responsabile KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Descrizione

Esecuzione:

Ponte d’appoggio temprato con superficie d’appoggio finemente lappata. Serraggio sicuro del comparatore grazie alla pinza di serraggio. Comparatore con graduazione antioraria − profondità di misura a lettura diretta. La profondità di misura può essere aumentata con le punte di contatto di varie lunghezze (vedi n. art. 434920).

Fornitura:

Incluso comparatore n. art. 434807 Dim. 10 o 30.

Accessori speciali:

Prolunghe per sonde n. art. 434920.

Download & documenti

Prodotti correlati