• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Alesametri di alta precisione per interni KT, Intervallo di misurazione: 8-12mm

Codice art.: 435125 8-12
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di misura 8 mm - 12 mm
Ripetibilità senza comparatore 0,5 µm
Profondità di misura 100 mm
Numero di punte di contatto 5
Numero di anelli di azzeramento 1
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Alesametro ad alta precisione per interni a 2 punti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 435125 8-12
EAN / GTIN 2050001051035
Codice del produttore 16000000
Produttore/persona responsabile Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Descrizione

Esecuzione:

Alesametro a 2 punti di contatto come parte dell’esecuzione Schwenk. Per la misurazione di profili interni e di dentature, filetti Whitworth e diametri scanalati. Elevata precisione e affidabilità mediante lo speciale rinvio della corsa del tastatore. Campi di misura più ampi grazie alle punte di contatto sostituibili. Per cambiare gli inserti sferici le punte di contatto sono dotate di filettatura interna. Le sfere in HM degli inserti sferici sono disponibili a partire da ⌀ 0,5 mm con graduazione 0,001 mm (tolleranza < 2 µm).

Fornitura:

Supporto con punte tastatrici e tastatori, senza inserti sferici né dispositivo di visualizzazione.

Accessori speciali:

Inserti sferici con sfere in HM, comparatore ad alta sensibilità n. art. 434674, comparatore ad alta sensibilità induttivo n. art. 434671, comparatore con graduazione antioraria n. art. 434807 Dim. 10, comparatore digitale n. art. 434322.

Nota:

Esecuzione come tampone di misura su richiesta per una misurazione rapida e sicura senza oscillazioni.

Download & documenti

Prodotti correlati