Comparateur avec graduation vers la gauche, Plage de mesure: 10mm

Réf.: 434807 10
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 25,40 € /pcs.
  • 17,50 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Diamètre boîtier 57 mm
Diamètre du comparateur 58 mm
Matériau boîtier métal
Affichage mode analogique
Plage de mesure min 0 mm
Plage de mesure max. 10 mm
Force de mesure min. 0,7 N
Force de mesure max. 1,4 N
Erreur admissible 0,015 mm
Ecart de mesure MPE 15 µm
Diamètre tige de serrage 8 mm
Tolérance tige de serrage h6
Diamètre palpeur 4 mm
Norme norme usine
Caractéristique comparateur antichocs
Valeur de graduation, mode analogique 0,01 mm
Lecture 1 tour 1 mm
Unité de lecture, mode analogique millimètre
lecture 0,01 mm
Sommaire pièce unique
Etalonnable oui
Réétalonnable oui
Type de produit comparateur

Identification et classification

Référence article 434807 10
EAN / GTIN 4031452160758
Réf. fabricant 16075
Fabricant/personne responsable KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Description

Exécution:

Comparateur de précision avec boîtier métallique, ⌀ axe de fixation 8 mm h6, trempé et rectifié. Avec graduation vers la gauche pour une utilisation avec des semelles de mesure de profondeur et des vérificateurs d'alésage de précision.

Adapté(s) pour:

Mesureurs de profondeur 434805.
Vérificateurs d’alésage de précision 435190; 435192; 435040; 435050; 435060; 435070; 435010; 435110; 435120; 435154; 435155; 435156; 435157; 435158; 435159 et 435125.