Mjerni sat sa skalom ulijevo, mjerno područje: 10mm

Artikl br.: 434807 10
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

  • 7,63 € kom.
    Nepoznato
  • 5,19 € kom.
    Nepoznato

  • 26,92 € kom.
  • 18,55 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
55 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Standard: Norma proizvođača
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Norma proizvođača
Mjerno područje 0 mm - 10 mm
Vrijednost skale 0,01 mm
Očitavanje po okretu kazaljke 1 mm
Odstupanje mjerenja MPE (raspon mjerenja) 15 µm
⌀ senzornog klina 4 mm
⌀ mjernog sata 58 mm
Snaga mjerenja 0,7 N - 1,4 N
Mjerna tehnika analogno
⌀ kućišta 57 mm
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Mjerni sat

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 434807 10
EAN / GTIN 4031452160758
Proizvođač/odgovorna osoba KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Opis

Izvedba:

Precizni mjerni sat s metalnim kućištima, ⌀ stezne drške 8 mm h6, kaljen i brušen. Sa skalom ulijevo za upotrebu s mostovima za mjerenje dubine i preciznim mjernim uređajima za mjerenje provrta.

Odgovara:

Naprave za mjerenje dubine art. 434805.