{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Norma | Norma interna | |
Campo di misura | 5 mm | |
Risoluzione commutabile | 0,01 / 0,001 mm | |
Scostamento di misura E MPE (campo di misura) | 0,003 mm | |
Interfaccia | Interfaccia Digimatic; Interfaccia Digimatic | |
Grado di protezione IP | IP 66 | |
Forza di misura | 2,0 N | |
⌀ Codolo di serraggio h6 | 8 mm | |
Memorizzazione dei valori di misura | impostazione unica del punto zero | |
Metrologia | digitale | |
Profondità | 44,3 mm | |
Lunghezza | 116,5 mm | |
Larghezza | 35 mm | |
Asola sul fondello del comparatore | no | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 357 | |
Tipo di prodotto | Comparatore |
Codice articolo |
434410 5
copia |
|
EAN / GTIN |
4946368554242
copia |
|
Codice del produttore |
543-585
copia |
|
Produttore/persona responsabile | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |