Digitaalinen mittakello IP66 5 mm

Tuote nro.: 434410 5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 18,98 € /kpl
  • 27,49 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Liitäntä: USB-liitäntä; Digimatic-liitäntä
  • IP-suojausluokka: IP 66
  • Mittausarvon varmistus: yksi nollausasetus

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Mittausalue 5 mm
Valinnainen lukema 0,01 / 0,001 mm
Mittapoikkeama E MPE (mittausalue) 0,003 mm
Liitäntä USB-liitäntä; Digimatic-liitäntä
IP-suojausluokka IP 66
Mittausvoima 2,0 N
Kiinnitysvarren ⌀ h6 8 mm
Mittausarvon varmistus yksi nollausasetus
mittaustekniikka digitaalinen
Syvyys 44,3 mm
Pituus 116,5 mm
Leveys 35 mm
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Tuotenro, paristot/akut 081560 357
Tuotetyyppi mittakello

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 434410 5
EAN / GTIN 4946368554242
Valmistajan numero 543-585

Kuvaus

Malli:

Käytännöllinen, monipuolinen ja kestävä digitaalinen mittakello integroidulla toleranssinäytöllä (mittausarvolla tai ilman). Sopii ohuen muotoilun ansiosta erityisen hyvin kohteisiin, joissa tilaa on vähän. Näyttöä voidaan kääntää kummaltakin puolelta 180°. Oikosulkemalla Digimatic-johtimet 1 ja 6 voidaan valita yksi tai useampi mittakello nollata tai näyttöön voidaan kutsua esiasetusarvo.
Lukema ylhäältä.

Toiminto:

IP66: Suojaus vomakkaalta vesisuihkulta tai tilapäiseltä tulvalta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko 357.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 498428, erikoisanturit nro 434900; 434910; 434915.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat