{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych baterii | 1 szt. | |
| Wielkość międzynarodowa | Bateria guzikowa (357 / SR44) | |
| Stopień ochrony IP | IP66 | |
| Długość całkowita L | 116,5 mm | |
| Szerokość całkowita B | 35 mm | |
| Wys. całkowita H | 44,3 mm | |
| Wskazanie | cyfrowy | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 5 mm | |
| Pomiar siły min. | 0 N | |
| Pomiar siły maks. | 2 N | |
| Powtarzalność | 2 µm | |
| Granica błędu | 0,003 mm | |
| Odchyłka pomiarowa | 2 µm | |
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Średnica trzpienia chwytowego | 8 mm | |
| Tolerancja trzpienia chwytowego | h6 | |
| Norma | norma zakładowa | |
| Właściwość czujnika zegarowego | odporne na wstrząsy | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Wartość podziałki skali, cyfrowy | 0,01 mm | |
| Wskaźnik podświetlany | nie | |
| Nastawne znaczniki tolerancji | tak | |
| Jednostka odczytu, cyfrowy | milimetr | |
| Odczyt | 0,01 mm | |
| Wysokość cyfr | 6,2 mm | |
| Złącze | Digimatic; Złącze USB | |
| Funkcja preset | tak | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Nadaje się do rekalibracji | tak | |
| Rodzaj produktu | czujnik zegarowy |
| Numer artykułu | 434410 5 | |
| EAN / GTIN | 4946368554242 | |
| Numer producenta | 543-585 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |