Digitale Absolute-meetklok IP66 5 mm

Artikelnummer: 434410 5

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 16,50 / st.
  • € 23,90 / st.
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aansluiting: USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting
  • IP-klasse: IP 66
  • Meetwaarde vastleggen: eenmalige instelling van het nulpunt

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Meetbereik 5 mm
Aflezing naar keuze 0,01 / 0,001 mm
Meetafwijking E MPE (meetbereik) 0,003 mm
Aansluiting USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting
IP-klasse IP 66
Meetkracht 2,0 N
Opspanschacht-⌀ h6 8 mm
Meetwaarde vastleggen eenmalige instelling van het nulpunt
Meettechniek Digitaal
Diepte 44,3 mm
Lengte 116,5 mm
Breedte 35 mm
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 357
Producttype meetklok

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 434410 5
EAN/GTIN 4946368554242
Nummer fabrikant 543-585

Omschrijving

Uitvoering:

Praktische, veelzijdige en robuuste digitale meetklok met geïntegreerde tolerantieweergave (met of zonder meetwaarde). Door de smalle constructie bijzonder geschikt voor inbouw in inrichtingen met weinig ruimte. Weergave kan voor aflezen van beide kanten 180° worden gedraaid. Door kortsluiten van de Digimatic-kabels 1 en 6 kunnen één of een aantal meetklokken op nul worden gesteld resp. kan een voorkeuzewaarde worden opgeroepen.
Aflezing van boven.

Functie:

IP66: Er is bescherming tegen sterke waterstralen resp. tijdelijke overstroming, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat 357.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 498428, speciale taster nr. 434900; 434910; 434915.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen