• La struttura di navigazione per l'area Arredamento industriale e articoli per officina modificata. Se avete impostato dei filtri in queste categorie , controllate i filtri appena impostati.

Comparatore digitale lettura 0,01 mm, Intervallo di misurazione: 25mm

Codice art.: 434090 25
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
Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: Norma interna
  • Interfaccia: Interfaccia Digimatic; Interfaccia Digimatic
  • Grado di protezione IP: IP 42
  • Memorizzazione dei valori di misura: impostazione unica del punto zero

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Campo di misura 25 mm
Scostamento di misura E MPE (campo di misura) 0,02 mm
Interfaccia Interfaccia Digimatic; Interfaccia Digimatic
Grado di protezione IP IP 42
Forza di misura ≤ 1,8 N
⌀ Codolo di serraggio h6 8 mm
Lunghezza dello stelo 40 mm
Memorizzazione dei valori di misura impostazione unica del punto zero
Metrologia digitale
Profondità 23 mm
Lunghezza 208 mm
Larghezza 38 mm
Asola sul fondello del comparatore no
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 357
Tipo di prodotto Comparatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 434090 25
copia
EAN / GTIN 4946368131276
copia
Codice del produttore 575-121
copia
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Esecuzione:

Comparatore digitale con visualizzazione punto zero in qualsiasi posizione. Robusta cassa in metallo, asta tastatrice di elevata precisione. Durata batteria ca. 20000 h.

Funzione:

IP42: protezione contro la caduta di gocce d’acqua con inclinazione massima di 15° rispetto alla normale posizione d’uso, nonché protezione contro la penetrazione di corpi estranei con ⌀ > 1 mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 497080, tastatore speciale e di ricambio n. art. 434900; 434910; 434915.