Digitalt mätur Avläsning 0,01 mm 25 mm

Art-nr: 434090 25
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 295,26 SEK /st.
  • 899,71 SEK /st.
på begäran
I lager
248 styck i lager
  • Norm: Verkstadsnorm
  • datautgång: USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
  • Mätvärdesminne: engångsinställning av nolläge

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm Verkstadsnorm
mätområde 25 mm
Mätavvikelse E MPE (mätområde) 0,02 mm
datautgång USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
mätkraft ≤ 1,8 N
inspänningsskaft-⌀ h6 8 mm
inspänningsskaftets längd 40 mm
Mätvärdesminne engångsinställning av nolläge
Mätteknik digital
Djup 23 mm
Längd 208 mm
Bredd 38 mm
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 357
Produktslag mätklocka

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 434090 25
EAN/GTIN 4946368131276
Tillverkarens nummer 575-121

Benämning

Utförande:

Digitalt mätur med nollpunktsvisning i valfri position.. Stabil metallstomme, precisionslagrad rörlig spindel. 20000 h kontinuierlig användning med ett batteri.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 dim 357.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 497080, utbytes- och specialsond nr 434900; 434910; 434915.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar