Digitální úchylkoměr Rozlišení 0,01 mm, Rozsah měření: 25mm

Artiklové číslo: 434090 25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 885,00 CZK / ks
  • 618,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
79 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií
1 ks
Typ baterie
Stříbro-oxidová (AgO)
Doba provozu
20 000 h
Mezinárodní konstrukční velikost
Knoflíkový článek (357 / SR44)
Typ krytí IP
IP42
Tloušťka pouzdra
23 mm
Celková délka L
208 mm
Celková šířka B
38 mm
Materiál pouzdra
kov
Ukazatel
digitální
Rozsah měření min.
0 mm
Rozsah měření max.
25 mm
Měřicí síla min.
0 N
Měřicí síla max.
1,5 N
Opakovatelnost
1 µm
Mez chyby
0,002 mm
Odchylka měření E MPE
0,02 mm
Upínací hřídel průměr
8 mm
Upínací hřídel tolerance
h6
Upínací hřídel délka
40 mm
Norma
DIN 878
Vlastnost číselníkového úchylkoměru
chráněné proti nárazu
Zásobování energií
Provoz s bateriemi
Dělení stupnice, digitální
0,01 mm
Kontrolka svítí
ne
Nastavitelné značky tolerancí
ne
Jednotka odečet, digitální
milimetr
Odečet
0,01 mm
Výška číslic
8,5 mm
Rozhraní
Digimatic
Funkce Preset
ano
Typ krytí/třída ochrany
Stupeň krytí IP
Obsah
jednotlivý díl
Lze kalibrovat
ano
Lze rekalibrovat
ano
Druh produktu
číselníkový úchylkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 434090 25
EAN / GTIN 4946368131276
Číslo výrobce 575-121
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Provedení:

Digitální úchylkoměr se zobrazením nulového bodu v každé pozici. Stabilní kovový plášť, přesné uložení dotykového snímače. 20000 h nepřetržitého používání s 1 baterií.

Funkce:

IP42: Je dána ochrana proti šikmo dopadající vodě (kapající voda), až 15° v porovnání s normální provozní polohou a ochrana proti vnikání cizích těles s ⌀> 1 mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 357.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 497080, náhradní a speciální dotyk č. 434900; 434910; 434915.