Strumento di misura universale in astuccio di legno, Modello: 30-250

Codice art.: 428300 30-250
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
Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Corsa supporto mobile 20 mm
Campo di applicazione interno 30 mm - 255 mm
Campo di applicazione esterno 0 mm - 220 mm
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Strumento di misurazione universale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 428300 30-250
copia
EAN / GTIN 5051102226206
copia

Descrizione

Esecuzione:

Struttura tubolare leggera e stabile. Due aste di misura per l’alloggiamento dei vari tastatori. Supporto fisso per asta di misura (senza scanalatura di guida) per una regolazione approssimativa sul tubo. Supporto mobile per asta di misura con guida a sfere, priva di gioco e attrito, che consente la massima precisione. Forza di misura costante grazie alla molla integrata. Affinché sia possibile l'inserimento senza contatto nella posizione di misura, l'asta di misura mobile è retrattile. Intervallo di misurazione ampliabile grazie alla prolunga opzionale (max. 3000 mm). Utilizzabile con tutti i comparatori o comparatori ad alta precisione con gambo ⌀ 8 mm, h6.

Uso:

Strumento di misura universale per la verifica comparativa. Per misure interne ed esterne di qualsiasi genere e per la misurazione su spallamenti stretti. Con accessori speciali per misurare ruote di centraggio, intagli, scanalature, codi di rondine, coni, dentature, filettature interne e esterne.

Fornitura:

Strumento base, astuccio di legno.

Accessori speciali:

Comparatore o comparatore ad alta precisione con intervallo di misurazione di 25 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript