• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Strumento di misura universale in astuccio di legno, Modello: SET

Codice art.: 428300 SET
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 48,20 € /pz.
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Corsa supporto mobile 20 mm
Campo di applicazione interno 30 mm - 255 mm
Campo di applicazione esterno 0 mm - 220 mm
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Strumento di misurazione universale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 428300 SET
EAN / GTIN 5051102226589

Descrizione

Esecuzione:

Struttura tubolare leggera e stabile. Due aste di misura per l’alloggiamento dei vari tastatori. Supporto fisso per asta di misura (senza scanalatura di guida) per una regolazione approssimativa sul tubo. Supporto mobile per asta di misura con guida a sfere, priva di gioco e attrito, che consente la massima precisione. Forza di misura costante grazie alla molla integrata. Affinché sia possibile l'inserimento senza contatto nella posizione di misura, l'asta di misura mobile è retrattile. Intervallo di misurazione ampliabile grazie alla prolunga opzionale (max. 3000 mm). Utilizzabile con tutti i comparatori o comparatori ad alta precisione con gambo ⌀ 8 mm, h6.

Uso:

Strumento di misura universale per la verifica comparativa. Per misure interne ed esterne di qualsiasi genere e per la misurazione su spallamenti stretti. Con accessori speciali per misurare ruote di centraggio, intagli, scanalature, codi di rondine, coni, dentature, filettature interne e esterne.

Fornitura:

Strumento base, astuccio di legno.
Incluse aste di misura n. art. 428350 Dim. 50, 2 punte di contatto n. art. 428360 Dim. S, 2 dadi di fissaggio n. art. 428358, 2 aste di profondità regolabili n. art. 428354 Dim. A, comparatore digitale con visualizzazione della scala, lettura 0,001 mm, funzione min./max., puntale per tastatore.