Univerzálny merací prístroj v drevenom púzdre 30-250

Č. pol.: 428300 30-250

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 45,40 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
  • Balenie: stabilný box

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Merací rozsah 20 mm
Rozsah použitia vnútri 30 mm - 255 mm
Rozsah použitia zvonka 0 mm - 220 mm
Balenie stabilný box
Druh produktu Univerzálne meracie zariadenie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 428300 30-250
EAN/GTIN 5051102226206

Popis

Prevedenie:

Ľahká, stabilná rúrková konštrukcia. Dva držiaky meracieho ramena na uchytenie rôznych meracích vložiek. Pevný nosič meracieho ramena (bez vodiacej drážky) je možné posunúť na trubici pre hrubé nastavenie. Pohyblivý nosič meracieho ramena vo vysoko presnom guľôčkovom vedení, bez vôle a trenia – maximálna presnosť. Konštantná meracia sila vďaka integrovanej pružine meracej sily. Pohyblivé meracie rameno možno zasunúť pre bezdotykové vloženie do meracej polohy. Rozsah merania je možné podľa potreby rozšíriť pomocou voliteľného predĺženia (max. 3000 mm). Možno použiť s akýmkoľvek číselníkom alebo presným odchýlkomerom so stopkou ⌀ 8 mm h6.

Použitie:

Univerzálne meracie zariadenie na porovnávacie merania. Na vonkajšie a vnútorné merania na širokej škále tvarov obrobkov a na meranie úzkych oblastí. So špeciálnym príslušenstvom na meranie centrovacích koliesok, vybraní, drážok, rybinových tvarov, kužeľov, ozubení, ako aj vnútorných a vonkajších závitov.

Rozsah dodávky:

Základné zariadenie, drevené puzdro.

Zvláštní příslušenství:

Odchýlkomer alebo komparátor s meracím rozsahom 25 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely