Base magnetica a magnete permanente, rastremazione fine dei poli, Lunghezza dei piani polari: 175mm

Codice art.: 380500 175
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
Lunghezza dei piani polari (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza dei piani polari 175 mm
Larghezza 100 mm
Altezza 49 mm
Tolleranza altezze +0,5 / -2 mm
Altezza campo magnetico 6 mm
Soglia di usura del piano polare 8 mm
Peso 7 kg
Forza di tenuta nominale 80 N/cm2
Tipo di prodotto Piastra di serraggio magnetica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 380500 175
copia
EAN / GTIN 4045197310675
copia
Codice del produttore 243.01-175X100
copia
Produttore/persona responsabile SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 NÜRNBERG, Deutschland, www.sav.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Sistema di magneti al neodimio ad alta tenuta.
  • Rastremazione continua dei poli.
  • Forza di tenuta costante su tutta la larghezza e sulle superfici longitudinali laterali del piano polare.
  • Lamelle in ottone 0,5 mm / acciaio 1,4 mm.

Uso:

  • Per rettificatrici ed eroditrici.
  • Serraggio universale di pezzi di piccole, medie e grandi dimensioni di qualsiasi spessore. (particolarmente adatte per pezzi sottili).
  • Forza di tenuta costante garantita su tutta la larghezza e sulle superfici longitudinali laterali.