{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Lunghezza dei piani polari | 175 mm | |
Larghezza | 100 mm | |
Altezza | 49 mm | |
Tolleranza altezze | +0,5 / -2 mm | |
Altezza campo magnetico | 6 mm | |
Soglia di usura del piano polare | 8 mm | |
Peso | 7 kg | |
Forza di tenuta nominale | 80 N/cm2 | |
Tipo di prodotto | Piastra di serraggio magnetica |
Codice articolo |
380500 175
copia |
|
EAN / GTIN |
4045197310675
copia |
|
Codice del produttore |
243.01-175X100
copia |
|
Produttore | SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 NÜRNBERG, Deutschland, www.sav.de |