Permanent-magnetische opspanplaat, fijne poolverdeling, Poolplaatlengte: 175mm

Artikelnummer: 380500 175
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Poolplaatlengte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Poolplaatlengte 175 mm
Breedte 100 mm
Hoogte 49 mm
Hoogtetolerantie +0,5 / -2 mm
Magneetveldhoogte 6 mm
Slijtbaarheid van de poolplaat 8 mm
Gewicht 7 kg
Nominale hechtkracht 80 N/cm2
Producttype Magnetische spanplaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 380500 175
EAN/GTIN 4045197310675
Nummer fabrikant 243.01-175X100
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 NÜRNBERG, Deutschland, www.sav.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • Neodymium-magneetsysteem met grote hechtkracht.
  • Doorgaande poolverdeling.
  • Gelijkblijvende hechtkracht over de gehele breedte en aan de zijvlakken (in lengterichting) van de poolplaat.
  • Lamellen van 0,5 mm messing / 1,4 mm staal.

Toepassing:

  • Voor slijp- en erodeermachines.
  • Universeel opspannen van kleine, middelgrote en grote werkstukken van elke dikte. (Met name geschikt voor dunne werkstukken).
  • Er wordt een gelijkblijvende hechtkracht over de gehele breedte en aan de zijvlakken in de lengterichting gegarandeerd.