Stezna ploča s trajnim magnetom, fina poprečna podjela polova 175 mm

Artikl br.: 380500 175
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina ploče polova 175 mm
širina 100 mm
Visina 49 mm
Tolerancija visina +0,5 / -2 mm
Visina magnetskog polja 6 mm
Trošenje pločice s polovima 8 mm
Težina 7 kg
Nazivna snaga pridržavanja 80 N/cm2
Vrsta proizvoda Magnet stezne ploče

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 380500 175
EAN / GTIN 4045197310675
Broj proizvođača 243.01-175X100

Opis

Izvedba:

  • Snažan sustav magneta.
  • Konstantni poprečni polni korak.
  • Stalna postojanost sile stezanja po čitavoj širini i bočnim uzdužnim površinama polne ploče.
  • Lamele od mjedi 0,5 mm / čelika 1,4 mm.

Upotreba:

  • Za radove brušenja i erodiranja.
  • Univerzalno stezanje malih, srednjih obradaka proizvoljne debljine.(Posebice prikladna za tanke obratke).
  • Osigurava se stabilna snaga držanja na cijeloj širini i na svim površinama po duljini.
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
    duljina magn. dijela (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu