Trajno magnetna vpenjalna plošča, fina prečna delitev polov, Dolžina polove plošče: 175mm

Št. art.: 380500 175
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina polove plošče (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina polove plošče 175 mm
Širina 100 mm
Višina 49 mm
Toleranca višine +0,5 / -2 mm
Višina magnetnega polja 6 mm
Obrabljivost polove plošče 8 mm
Masa 7 kg
Nazivna držalna sila 80 N/cm2
Vrsta izdelka Magnetna vpenjalna plošča

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 380500 175
EAN/GTIN 4045197310675
Številka proizvajalca 243.01-175X100
Proizvajalec/odgovorna oseba SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 NÜRNBERG, Deutschland, www.sav.de

Opis

Izvedba:

  • Zmogljiv sistem prijemanja z neodim-magneti.
  • Prečna delitev pola po celotni površini.
  • Enakomerna prijemalna sila po celi širini in na daljših stranicah polove plošče.
  • Lamele iz 0,5 mm medenine / 1,4 mm jekla.

Uporaba:

  • Za stroje za brušenje in erodiranje.
  • Univerzalno vpenjanje majhnih in srednje velikih obdelovancev različnih debelin (zlasti za tanke obdelovance).
  • Enakomerna sila držanja je zagotovljena po celotni širini in na vzdolžnih stranskih površinah.