• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Plateau magnétique permanent, pas polaire transversal fin, Longueur plateau polaire: 175mm

Réf.: 380500 175
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur plateau polaire (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur plateau polaire 175 mm
Largeur 100 mm
Hauteur 49 mm
Tolérance hauteur +0,5 / -2 mm
Profondeur du champ magnétique 6 mm
Usure de la plaque polaire 8 mm
Poids 7 kg
Force d'attraction nominale 80 N/cm2
Type de produit Plateau magnétique

Identification et classification

Référence article 380500 175
EAN / GTIN 4045197310675
Réf. fabricant 243.01-175X100
Fabricant/personne responsable SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 NÜRNBERG, Deutschland, www.sav.de

Description

Exécution:

  • Système magnétique puissant en néodyme.
  • Pas polaire transversal continu.
  • Force d'attraction constante sur toute la largeur et sur les surfaces des grands côtés du plateau polaire.
  • Lamelles en laiton 0,5 mm / acier 1,4 mm.

Utilisation:

  • Pour rectifieuses et machines à éroder.
  • Fixation universelle de petites, moyennes et grandes pièces de toute épaisseur (particulièrement adaptés aux pièces fines).
  • Force d’attraction constante sur toute la largeur et sur les surfaces des grands côtés.
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
Connectez-vous