Braccio trasversale, Modello: 6

Codice art.: 376970 6
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
Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 6
Distanza viti di pressione 54 mm - 200 mm
Dimensione viti di pressione M12×80 mm
Lunghezza complessiva 240 mm
Adatto per n. art. 376500 − 376520; n. art. 376570 5 / 6
Tipo di prodotto Braccio trasversale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 376970 6
copia
EAN / GTIN 4020772099565
copia
Codice del produttore 99564
copia
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Esecuzione:

Con vite di fermo e 2 viti di pressione con puntali in gomma resistenti agli oli. Supporto zincato, viti bonificate.

Uso:

Con questo braccio trasversale si possono serrare contemporaneamente 1 pezzo di grandi dimensioni oppure 2 pezzi piccoli in 2 punti.
Il braccio trasversale può essere fissato in basso o in alto sulla leva di tenuta del tenditore.