{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | Querarm, Typ: 6 | |
| Distance trous min. k | 54 mm | |
| Distance trous max. k | 200 mm | |
| Filetage M | M12×80 | |
| Type de produit | elément de serrage non spécifié | |
| Avec alésage | oui | |
| Avec vis / filetage | oui | |
| Longueur totale L | 240 mm | |
| Matériau | acier | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 376970 6 | |
| EAN / GTIN | 4020772099565 | |
| Réf. fabricant | 99564 | |
| Fabricant/personne responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |