{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Denominazione originale prodotto | Querarm, Typ: 5 | |
| Distanza foro min. k | 40 mm | |
| Distanza foro max. k | 125 mm | |
| Filettatura M | M8×65 | |
| Tipo di prodotto | Elemento di serraggio non specificato | |
| A manicotto | sì | |
| Con vite / filettatura | sì | |
| Lunghezza complessiva L | 150 mm | |
| Materiale | acciaio | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 376970 5 | |
| EAN / GTIN | 4020772099572 | |
| Codice del produttore | 99572 | |
| Produttore/persona responsabile | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |