Dispositivo di fissaggio rapido a doppia leva con piede angolare per il montaggio laterale, Modello: 3

Codice art.: 376520 3
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
Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 6803J
Distanza fori e 24 mm
Distanza fori f 28,5 mm
⌀ Foro d 6,5 mm
Altezza di serraggio H 40 mm
Forza di tenuta P1 1.400 N
Forza di tenuta P2 2.500 N
Altezza complessiva 223 mm
Lunghezza complessiva 111 mm
Vite di pressione M8×45 mm
Tipo di prodotto Dispositivo di fissaggio rapido a doppia leva

Identificazione e classificazione

Codice articolo 376520 3
copia
EAN / GTIN 4020772007904
copia
Codice del produttore 557320
copia
Produttore Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Esecuzione:

Con piede angolare per il montaggio laterale.
  • Struttura compatta grazie ad una nuova impugnatura.
  • Impugnatura ergonomica bicomponente estremamente pratica grazie alla superficie più ampia.
  • Sicurezza antisganciamento per vite di pressione.
  • Protezione di contatto grazie al pezzo di serraggio di sicurezza che non permette di intervenire.

Uso:

Per serrare e liberare rapidamente il pezzo nelle lavorazioni di serie o per l’impiego in dispositivi di serraggio speciali. Adatto per il serraggio per foratura, alesatura, rettifica, piegatura, saldatura, montaggio, ecc.