Vertikalspænder med vinkelfod til montage på siden, Type: 3

Art.-nr.: 376520 3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
159 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Anbefalet spændehøjde min. 9 mm
Anbefalet spændehøjde maks. 17,5 mm
Holdkraft min. 1.400 N
Holdkraft, maks. 2.500 N
Diameter, hul 6,5 mm
Hulafstand, min. 24 mm
Hulafstand, maks. 28,5 mm
Passer til skruestørrelse M8
Gevind M8×45
Produkttype vertikalspænder
Med boring ja
Med skrue / gevind ja
Længde i alt 110 mm
Højde i alt 223 mm
Vægt 0,4 kg
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 376520 3
EAN/GTIN 4020772007904
Producentnummer 557320
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Udførelse:

Med vinkelfod til montage på siden.
  • Kompakt konstruktion takket være nyt håndgreb.
  • Mere ergonomisk håndgreb af 2 komponenter med god betjeningskomfort på grund af større flade.
  • Sikring mod tab af trykskrue.
  • Fingerbeskyttelse med sikkerhedsspændestykke uden mulighed for indgreb.

Anvendelse:

Til hurtig tilspænding og åbning ved fremstilling af seriedele eller til installation i specialopspændingselementer. Egnet til fastspænding ved boring, rivalbearbejdning, slibning, bøjning, svejsning, montering osv.