Vertikal spännare med vinklad fot för sidomontering 3

Art-nr: 376520 3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
16 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 6803J
hålavstånd e 24 mm
Hålavstånd f 28,5 mm
hål ⌀ d 6,5 mm
spännhöjd H 40 mm
spännkraft P1 1 400 N
spännkraft P2 2 500 N
totalhöjd 223 mm
totallängd 111 mm
kontaktskruv M8×45 mm
Produktslag Vertikalsnabbspännare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 376520 3
EAN/GTIN 4020772007904
Tillverkarens nummer 557320

Benämning

Utförande:

Med vinklad fotplatta för sidomontering.
  • Kompakt konstruktion tack vare det nya handtaget.
  • Ergonomiskt handtag av 2 komponenter med hög användarkomfort tack vare den större handanliggningsytan.
  • Förankring för kontaktskruvar.
  • Fingerskyddad genom att säkerhetsskruvstycket saknar ingreppsmöjlighet.

Användningsdata:

För snabb fastspänning och öppning vid tillverkning av seriedetaljer eller för montering i specialspännfixturer. Lämpliga för fastspänning vid borrning, brotschning, slipning, bockning, svetsning, montering etc.