{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Modello | 6803J | |
Distanza fori e | 32 mm | |
Distanza fori f | 32 mm | |
⌀ Foro d | 8,5 mm | |
Altezza di serraggio H | 60 mm | |
Forza di tenuta P1 | 2.000 N | |
Forza di tenuta P2 | 3.000 N | |
Altezza complessiva | 280 mm | |
Lunghezza complessiva | 141 mm | |
Vite di pressione | M8×65 mm | |
Tipo di prodotto | Dispositivo di fissaggio rapido a doppia leva |
Codice articolo |
376520 4
copia |
|
EAN / GTIN |
4020772007911
copia |
|
Codice del produttore |
557321
copia |
|
Produttore | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de |