• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 11 al 15 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto

Appoggio universale singolo, Modello: 1

Codice art.: 372200 1
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
Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 6500E
Altezza di appoggio (utilizzare in coppie) 23 mm - 51 mm
Altezza 33 mm
Lunghezza 19 mm
Larghezza 30 mm
Tipo di prodotto Elemento di serragio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 372200 1
copia
EAN / GTIN 4020772073299
copia
Codice del produttore 73296
copia
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Esecuzione:

Dentatura a gradino. Da utilizzarsi a coppie. I singoli appoggi si possono utilizzare con le staffe di serraggio n. art. 372000.

Materiale:

Acciaio bonificato, verniciato.