Yleistukialusta yksittäin 1

Tuote nro.: 372200 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
188 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 6500E
Tukialustan korkeus (käyttö pareittain) 23 mm - 51 mm
Korkeus 33 mm
Pituus 19 mm
Leveys 30 mm
Tuotetyyppi Kiinnityselementti

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 372200 1
EAN / GTIN 4020772073299
Valmistajan numero 73296

Kuvaus

Malli:

Porrasmaisesti hammastettu. Käytettäväksi pareittain. Yksittäisiä tukia voidaan käyttää kiinnitysraudan nro 372000 kanssa.

Raaka-aine:

Maalattua nuorrutusterästä.