Univerzalni potporni blok - pojedinačni 1

Artikl br.: 372200 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
188 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 6500E
Visina dosjeda (korištenje u paru) 23 mm - 51 mm
Visina 33 mm
Duljina 19 mm
širina 30 mm
Vrsta proizvoda Stega za stezanje na stolu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 372200 1
EAN / GTIN 4020772073299
Broj proizvođača 73296

Opis

Izvedba:

Stupnjevano ozubljenje. Za primjenu u paru. Pojedine podloge koriste se u kombinaciji sa steznim polugama. br. 372000.

Materijal:

Poboljšani čelik, lakiran.