• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Appoggio universale singolo, Modello: 3

Codice art.: 372200 3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
262 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 6500E
Altezza di appoggio (utilizzare in coppie) 71 mm - 208 mm
Altezza 131 mm
Lunghezza 68 mm
Larghezza 30 mm
Tipo di prodotto Elemento di serragio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 372200 3
EAN / GTIN 4020772073312
Codice del produttore 73312
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Esecuzione:

Dentatura a gradino. Da utilizzarsi a coppie. Supporti individuali utilizzabili in combinazione con le staffe di serraggio n. art. 372000 o n. art. 372005.

Materiale:

Acciaio bonificato, verniciato.

Download & documenti

Prodotti correlati