Staffa di bloccaggio dentatura a gradino, DIN 6314 Z, Larghezza Fessura × Lunghezza complessiva: 7X50mm

Codice art.: 372000 7X50
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza Fessura × Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 6314Z
Norma DIN 6314 Z
Larghezza fessura 7 mm
Lunghezza complessiva 50 mm
Altezza 10 mm
Larghezza 20 mm
Per tiranti a vite M6
Tipo di prodotto Staffe di bloccaggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 372000 7X50
copia
EAN / GTIN 4020772070359
copia
Codice del produttore 70359
copia
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Uso:

Solo unitamente agli spessori universali n. art. 372200.

Materiale:

Acciaio bonificato