Universeel spanstuk los 1

Artikelnummer: 372200 1
op aanvraag
Op voorraad
188 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Type 6500E
Steunhoogte (paarsgewijs gebruiken) 23 mm - 51 mm
Hoogte 33 mm
Lengte 19 mm
Breedte 30 mm
Producttype Spanelement

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 372200 1
EAN/GTIN 4020772073299
Nummer fabrikant 73296

Omschrijving

Uitvoering:

Trapsgewijs vertand. Voor paarsgewijs gebruik. Losse onderlegstukken in combinatie met spanijzer nr. 372000 te gebruiken.

Materiaal:

Temperstaal, gelakt.