Mole troncatrici 115x3,0x22,23 mm A30S STANDARD acciaio

Codice art.: 367785
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 25 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 25 Pezzi
Prezzo per 25 Articolo: 45,50 €
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 367785
copia
EAN / GTIN 9003173677858
copia
Codice del produttore 367785
copia
Numero-L L50200 69
copia
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Questa mola da taglio STANDARD offre agli utenti una soluzione economica per il taglio di un’ampia gamma di forme di acciaio. È un prodotto facile da usare per le sfide quotidiane, anche grazie al basso carico termico sul pezzo. Il disco da taglio STANDARD è sicuramente una buona scelta per un taglio efficiente dei materiali in acciaio.

Proprietà:

  • Forma: 42 DISCO DA TAGLIO, AGGRAFFATO, INTRECCIATO
  • Grandezza della grana: 30
  • Vs /max: 80 m/s..
  • Materiali adatti: acciaio
  • Linea di prodotti: STANDARD
  • Specifiche : A 30 S- BF
  • Dimensioni (D x U x H): 115 x 3,0 x 22,23 mm
  • Diametro del contenitore: 115 mm
  • Spessore: 3 mm
  • Foro: 22,23 mm
  • Un utensile per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • Taglio confortevole con un’eccellente durata dell’utensile
  • Tempi di lavoro brevi grazie all’ottima capacità di taglio e al basso carico termico sul pezzo (accumulo di calore)
  • Non è necessaria alcuna rilavorazione, come la pulizia e la sbavatura.

Uso:

  • Per la lavorazione di diverse qualità di acciaio
  • Per il taglio di lamiere, profilati, tubi, barre e materiale pieno

Raccomandazioni:

  • 1,0 - 1,9 mm per un taglio più rapido e una formazione di bave minima
  • Da 2,0 a 3,0 mm per una lunga durata e massima stabilità

Particolarità:
  • Ottimo per il taglio dell’acciaio
  • Lavoro confortevole con elevata capacità di taglio
  • Non è necessaria alcuna rilavorazione