Leírás:
Ez a STANDARD vágótárcsa gazdaságos megoldás-t kínál a felhasználók számára az acélformák széles körének vágásához. Ez egy kényelmes termék, amelyet a napi kihívásokra használhat, nem utolsósorban a munkadarab alacsony hőterhelése miatt. Mindenesetre a STANDARD vágótárcsa jó választás az acélanyagok hatékony szétválasztásához.
Jellemző:
- Halmazállapot: 42 vágótárcsa Cr., szövet.
- Gabonaméret: 30.
- Vs/max: 80 m/s
- Anyagalkalmasság: Acél
- Termékcsalád: STANDARD
- Specifikáció: A 30 S-BF
- Méret (Mé x Mé x Mé x Mé): 115 x 3,0 x 22,23 mm
- Átmérő: 115 mm
- Vastagság: 3 mm
- Furat: 22,23 mm
- Szerszám: Sarokcsiszoló
Előny:
- Kényelmes vágás kiváló szerszámélettartammal
- Rövid munkaidő a nagyon jó vágási hatékonyságnak és a munkadarab alacsony hőterhelésének köszönhetően (hőtermelés)
- Nincs szükség újramunkálásra, például tisztításra és sorjátlanításra
Felhasználás:
- Különböző acélminőségek feldolgozásához
- Lemezek, profilok, csövek, rudak és szilárd anyagok vágásához
Alapanyag:
Acél
Alkalmazható:
Különböző acélminőségek megmunkálásához
Lemezek, profilok, csövek, rudak és tömör anyagok vágásához
Ajánlás:
- 1,0–1,9 mm a leggyorsabb vágáshoz és a minimális sorjázáshoz
- 2,0–3,0 mm a hosszú élettartam és a maximális stabilitás érdekében
Különlegességek:
- Nagyon jó az acél vágásához
- Kényelmes munkavégzés nagy vágási hatékonysággal
- Nincs szükség újramunkálásra