{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | System LANG | |
| Larghezza ganasce | 80 mm | |
| Altezza ganasce | 28 mm | |
| Lunghezza griffe | 23 mm | |
| Per diametro dei mandrini autocentranti | 80 mm | |
| Superficie di serraggio | grip toothing; smooth | |
| Per utilizzo intercambiabile | no; no | |
| Con barra di guida | sì | |
| Funzione | es. fissa | |
| Tipo di fissaggio | Avvitare | |
| Incluso viti | no | |
| Contenuto | 1 pz. | |
| Tipo di prodotto | Ganasce non Specificate | |
| Superficie | brunita | |
| Contenuto | Pezzi |
| Codice articolo | 363042 80 | |
| EAN / GTIN | 4062406221461 | |
| Codice del produttore | 363042 80 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |