• ¡Última oportunidad! Pronto dejará de formar parte de nuestro surtido.

Mordaza central sistema LANG, Tipo: 80

Número de artículo: 363042 80
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
196 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie System LANG
Anchura de las mordazas B 80 mm
Altura de mordazas H 28 mm
Long. de mord. L 23 mm
Para diámetro de plato para torno 80 mm
Superficie de apriete Dentado de agarre; Forma lisa
Para insertos intercambiables adecuados no; no
Con puente de guía sí
Función fijo/a
Tipo de fijación Atornillar
Incl. tornillos no
Contenido 1 ud.
Tipo de producto Mordazas de sujeción sin especificar
Superficie pavonado
Contenido Unidad

Identificación y clasificación

Número de artículo 363042 80
EAN / GTIN 4062406221461
Número del fabricante 363042 80
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Se necesita estampado previo del contorno del diente. Con nivel de agarre de 3 mm y superficie de apriete lisa.

Idóneo para:

Cojinete de husillo completo n.° 363008.

Nota:

¡No utilizable en el tamaño 50, así como los tipos Xtric XS y XSP!