• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Středová čelist systém LANG, Typ: 80

Artiklové číslo: 363042 80
Sleva
2 780,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 27. 9. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
196 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada System LANG
Šířka čelisti B 80 mm
Výška čelistí H 28 mm
Délka čelisti L 23 mm
Pro průměr soustružnického sklíčidla 80 mm
Upínací plocha Ozubení na rukojeti; Hladké
Vhodné pro vyměnitelné vložky ne; ne
S vodicí lištou ano
Funkce pevný
Způsob upevnění Šroubování
Včetně šroubů ne
Obsah 1 ks
Druh produktu Nespecifikované upínací čelisti
Povrch černěné
Obsah Ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 363042 80
EAN / GTIN 4062406221461
Číslo výrobce 363042 80
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Je nutné předem stanovit obrys zubu. S 3 mm stupněm Gripp a hladkou upínací plochou.

Vhodné pro:

Ložisko vřetena, kompletní č. 363008.

Poznámka:

Nelze používat u velikosti 50, ani u Xtric typu XS a XSP!