• Última oportunidade! Deixará de fazer parte da nossa gama brevemente.

Sistema de mordente central LANG, Tipo: 80

N.º do artigo: 363042 80
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
237 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura do mordente b 80 mm
Altura do mordente h 28 mm
Comprimento do mordente l 23 mm
adequado para o código de cor Xtric 80
Tipo de produto Mordentes de torno de bancada

Identificação e classificação

Número do artigo 363042 80
EAN/GTIN 4062406221461
Número do fabricante 363042 80
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Pré-estampagem do contorno dos dentes necessária. Com nível de aderência de 3 mm e nível de aperto liso.

Indicado para:

Rolamento do fuso completo n.º 363008.

Nota:

Não é adequado para o tamanho 50, assim como para os tipos Xtric XS e XSP!